Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:72mm, B:0,8mm, or DST2,5QUATTRO0,8OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:72mm, B:0,8mm, or DST2,5QUATTRO0,8OG
Abschlussdeckel L:72mm, B:0,8mm, or DST2,5QUATTRO0,8OG
Artikel-Nr.:
     3517B-89456311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030513
EAN/GTIN:
     4046356714037
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:72mm, B:0,8mm, or DST2,5QUATTRO0,8OG

Abschlussdeckel, Länge: 72 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,275*
€ 0,385*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2926*
€ 0,4026*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30421*
€ 0,42421*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,43*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3163*
€ 0,4363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.