| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89454025 Herst.-Nr.: 0660012 EAN/GTIN: 4029299418460 |
| |
|
| | |
| LED-Sporthallenleuchte 4000K SHL-L 180/ #0660012 Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 200 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5210 lm, Bemessungsleistung 48 W, 108 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 20, ballwurfsicher Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,95* | € 430,65* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 363,12* | € 431,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,68* | € 434,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 382,37* | € 452,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 398,69* | € 471,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|