Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltschütz für 3TF6833-.D 3TC4417-4AB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltschütz für 3TF6833-.D 3TC4417-4AB4
Artikel-Nr.:
     3517B-89453071
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC44174AB4
EAN/GTIN:
     4011209170162
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Umschaltschütz

Umschaltschütz für 3TF6833-.D 3TC4417-4AB4

Umschaltschütz für 3TF6833-.D und 3TF6933-.D DC-3 und 5, 32 A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) Gleichstrombetätigung DC 24 V Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
32 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: siemens hilfskontakt 2no 2nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Leistungsschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,42*
€ 275,87*
Frei Haus
ab € 222,89*
€ 278,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.