Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP 6A sw 0,5m 1x90Grd 100008020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, 1x90° Tülle, schwarz
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, 1x90° Tülle, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-89078104
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008020
EAN/GTIN:
     4018359361297
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Patchkabel S/FTP 6A sw 0,5m 1x90Grd 100008020

Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Anmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle, 6 kV Stoßspannungsisolationsprüfung Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: schwarz Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5 Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 4,30*
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 4,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 4,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.