Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"1HE Rangierfeld Cat.6,24xRJ/s 305120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"1HE Rangierfeld Cat.6,24xRJ/s 305120
19"1HE Rangierfeld Cat.6,24xRJ/s 305120
Artikel-Nr.:
     3517B-89053633
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     305120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

19"1HE Rangierfeld Cat.6,24xRJ/s 305120

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 199,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,24*
€ 200,38*
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 206,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.