Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM45 Steckerset s/u RJ45 312231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM45 Steckerset s/u RJ45 312231
FM45 Steckerset s/u RJ45 312231
Artikel-Nr.:
     3517B-89043878
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     312231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset

FM45 Steckerset s/u RJ45 312231

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
26..22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,81*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 8,46*
€ 12,10*
€ 3,90*
ab € 8,52*
€ 12,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.