|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88985073 Herst.-Nr.: 1026039 EAN/GTIN: 4047084185601 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor WLL24-2X430 Lichtleiter-Sensoren, WLL24 Ex, WLL24-2X430, Schaltabstand max.: 0 mm ... 40 mm, Tastersystem, 0 ... 25 mm, Einwegsystem, 0 ... 10 mm, Einwegsystem, Schaltausgang: NAMUR, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Einstellung: Potentiometer, Info: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb gemäß Richtlinie 2014/34/EU PTB 08 ATEX 2029 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 5 V | Spannungsart: | DC | Breite des Verstärkers: | 27 mm | Höhe des Verstärkers: | 87,5 mm | Länge des Verstärkers: | 74,7 mm | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, Lichtschranke, Lichtschranken, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, glasfaser sensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 574,24* | € 633,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 560,73* | € 633,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 578,40* | € 639,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|