Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WS/WE2F-F110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88985028
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6030569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Miniatur-Lichtschranke WS/WE2F-F110

Miniatur-Lichtschranken, W2 Flat, WS/WE2F-F110, Schaltabstand max.: 0 m ... 0,5 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
3,5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,82*
€ 198,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 203,64*
Frei Haus
ab € 171,77*
€ 211,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,52*
€ 238,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.