|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88977027 Herst.-Nr.: 1218856 EAN/GTIN: 4047084399305 |
| |
|
|  |  |
 | AutomatisierungLichtgitter messend MLG30N-1020H10501 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG30N-1020H10501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: EtherNet/IP , Strahlabstand: 30 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 1.020 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 4 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.172,68* | € 2.272,08* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.169,79* | € 2.277,05* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.206,11* | € 2.299,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|