|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88976876 Herst.-Nr.: 1130858 EAN/GTIN: 4047084516139 |
| |
|
|  |  |
 | AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0200N12503 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0200N12503, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 295 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 295 mm / 0 mm / 0 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 03 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 13,1 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 2,5 m | Schutzfeldhöhe: | 379,4 mm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.426,18* | € 2.537,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.459,50* | € 2.562,40* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.628,64* | € 2.735,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|