Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05N-2095N50801


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88976795
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1119412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05N-2095N50801

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG05N-2095N50801, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 6,3 m, Überwachungshöhe: 2.095 mm, Option: Schutzgehäuse IP69K, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
33,7 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6,3 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.726,90*
€ 9.866,62*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.727,80*
€ 9.867,53*
Frei Haus
ab € 9.825,06*
€ 9.964,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.866,62*
€ 11.741,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.834,87*
€ 11.703,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.735,63*
€ 11.585,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.726,90*
€ 11.575,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.