|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88975371 Herst.-Nr.: 1126437 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AutomatisierungLichtgitter messend MLG02A-0745B53201 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG02A-0745B53201, Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom), Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 2 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 2,5 mm, Betriebsreichweite: 1,5 m, Überwachungshöhe: 745 mm, Option: Schutzgehäuse IP69K, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 24,3 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 1,5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.018,94* | € 7.160,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.089,76* | € 7.231,36* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.581,54* | € 7.722,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|