Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F044P3PS1T02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88971979
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1218911
EAN/GTIN:
     4047084398445
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F044P3PS1T02

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG, SAS4-F044P3PS1T02, Betriebsreichweite: 3 m, Strahlabstand: 40 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator, Parametrierung: Teach-in-Taste, Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv, Überwachungshöhe: 440 mm, Schaltausgang: PNP, Ansprechzeit: 19 ms, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
19 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
512,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 464,12*
€ 516,85*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,88*
€ 517,35*
Frei Haus
ab € 465,29*
€ 521,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,09*
€ 579,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,12*
€ 552,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.