Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-06D0250A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88967514
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXS-06D0250A020

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, EXS-06D0250A020, deTem-Variante: deTem4 Core Ex, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
500 mm
Strahlabstand:
500 mm
Breite:
161,8 mm
Höhe:
142,1 mm
Länge:
30000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.571,10*
€ 5.698,89*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.572,01*
€ 5.699,80*
Frei Haus
ab € 5.627,29*
€ 5.755,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.698,89*
€ 6.781,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.668,04*
€ 6.744,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.587,56*
€ 6.649,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.571,10*
€ 6.629,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.