|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88962519 Herst.-Nr.: 6034873 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitslichtschranke Einstrahl L21E-21KA1A Einstrahl-Sicherheitslichtschranken, L21, L21E-21KA1A, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1SILCL1, Reichweite: 16 m, Durchmesser: M18, Optische Achse: Axial, Gehäusewerkstoff: Kunststoff PBT, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 127,96* | € 161,20* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 130,17* | € 162,66* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 133,64* | € 167,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 134,76* | € 169,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|