| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872771 Herst.-Nr.: T6W310SC.V2+EBH EAN/GTIN: 4250600735871 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte EB 3h T6W310SC.V2+EBH Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung. Das Gehäuse eignet sich zur Wandmontage und ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Es ist eine Heizungsvorrichtung enthalten, um den Akkumulator vor tiefen Temperaturen zu schützen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,08* | € 535,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,02* | € 540,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 846,55* | € 963,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|