| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88871302 Herst.-Nr.: AXDE19Z EAN/GTIN: 4250600723359 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte AXDE19Z Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit universeller Optik für die Ausleuchtung von Flächen oder Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem. Der Aufbau der Leuchte ist eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,61* | € 328,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,26* | € 331,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|