| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88859243 Herst.-Nr.: 164080032 EAN/GTIN: 4041254308166 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Notleuchte IP65, SK I 164KL L08G2 ZB LED-Notleuchte, 8,5 W, 840 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254308166.Kompakte LED-Notleuchte zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatteriesysteme bzw. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | ohne | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,99* | € 101,55* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,09* | € 101,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,30* | € 105,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,39* | € 109,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,93* | € 116,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|