Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 14x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 14x70
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 14x70
Artikel-Nr.:
     3517B-88853763
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/000/01 14x70
EAN/GTIN:
     4001796173202
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 14x70

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
14
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,38*
€ 62,07*
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 63,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,07*
€ 73,8633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.