Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K 7700 3203TB RFLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 4000K 7700 3203TB RFLU
Artikel-Nr.:
     3517B-88720959
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     770020007
EAN/GTIN:
     4041254366210
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K 7700 3203TB RFLU

LED-Scheinwerfer, FOCO L, 70 W, 10100 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel unten (RFLU), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254366210.LED-Scheinwerfer FOCO L, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 454,84*
€ 532,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 551,47*
Frei Haus
ab € 476,44*
€ 556,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,06*
€ 576,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,47*
€ 656,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,77*
€ 624,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.