Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 4000K 1-10V QUADRO-200-840-V80CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 4000K 1-10V QUADRO-200-840-V80CG
LED-Flächenstrahler 4000K 1-10V QUADRO-200-840-V80CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88717312
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18224
EAN/GTIN:
     4250611882243
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 4000K 1-10V QUADRO-200-840-V80CG

Kompakter LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 80° und 110° durch hochwertike Optiken, Schutzart IP 65, Schlagfestigkeit IK10, bewährte Meanwell-Treiber-Technologie, dimmbar per 1-10V, UGR<19, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen und Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..277 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 373,98*
€ 5,95*
ab € 314,72*
€ 374,56*
Frei Haus
ab € 317,07*
€ 377,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18235
ab € 282,05*
Ähnlich
abalight
18238
ab € 282,94*
Ähnlich
abalight
18236
ab € 282,43*
Ähnlich
abalight
18225
ab € 314,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.