Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 6500K PANDORAB1x17656060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 6500K PANDORAB1x17656060
LED-Flächenstrahler 6500K PANDORAB1x17656060
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88704678
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20209
EAN/GTIN:
     4251349802091
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 6500K PANDORAB1x17656060

Kompakte und effiziente Modulleuchte Pandora, höhere Schutzart durch einzigartige Silikonabdichtung, viele Kombinationsmöglichkeiten, viele verschiedene Abstrahlwinkel, für den geschützten Außenbereich, durch einstellbaren Bügel flexibel einsetzbar in verschiedenen Montageebenen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 306,48*
€ 5,95*
ab € 259,26*
€ 306,99*
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 309,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,92*
€ 309,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,04*
€ 380,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20207
ab € 382,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.