Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer bandförmig, drehbar 8903245270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer bandförmig, drehbar 8903245270
Artikel-Nr.:
     3517B-88703075
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8903245270
EAN/GTIN:
     4022644540083
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer bandförmig, drehbar 8903245270

Hochleistungs-LED Modul (Zhaga), 4000 K, Schutzklasse I, IP67, IK08, M20, Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, zur Befestigung an Masten Ø 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13,5 mm, Neigungsbereich 90°, 360° drehbar, mit montiertem Rillenglas (von außen stufenlos drehbar)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,87*
€ 778,47*
Frei Haus
ab € 684,28*
€ 785,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,47*
€ 926,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,59*
€ 921,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,68*
€ 863,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,87*
€ 809,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.