Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler Scene4 840 45° D179 SCELP 401.3040.45 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler Scene4 840 45° D179 SCELP 401.3040.45 ws
LED-Einbaustrahler Scene4 840 45° D179 SCELP 401.3040.45 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88451507
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     632289
EAN/GTIN:
     4043544407450
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler Scene4 840 45° D179 SCELP 401.3040.45 ws

Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus Stahlblech, Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 195,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,16*
€ 196,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,62*
€ 200,65*
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 203,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,86*
€ 217,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.