Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 8x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 8x25
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 8x25
Artikel-Nr.:
     3517B-88359816
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/74 8x25
EAN/GTIN:
     4001796051852
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/74 8x25

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 18,05*
€ 3,90*
ab € 14,73*
€ 20,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.