Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12
Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12
Artikel-Nr.:
     3517B-88351200
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/55 12
EAN/GTIN:
     4001796017087
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/55 12

Flügelmutter, ähnl. DIN 315 amerik. Form V2Ablank LnL- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Breite:
65 mm
Höhe:
33,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,12*
€ 38,90*
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 39,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.