Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500034SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduleinsatz Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500034SW
Artikel-Nr.:
     3517B-88261580
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     2500034SW
EAN/GTIN:
     4029299711158
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder

Moduleinsatz Sensor DALI-2, sw VL2MF-S500#2500034SW

Sensormoduleinsatz mit Bluetooth Low Energy / BLE Licht- und Präsenzsensor (DALI-2
Casambi). Wahlweise einsetzbar als Präsenzsensor und/oder als Lichtsensor in einem Casambi-Netzwerk. Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, schwarz, ähnlich RAL 9005. Sensor aus Polycarbonat, UV-beständig. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO-Tragschienensystem.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
DALI
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Modulträger
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,67*
€ 420,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,62*
€ 420,69*
Frei Haus
ab € 357,40*
€ 423,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,30*
€ 438,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.