| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88250644 Herst.-Nr.: 4061190000 EAN/GTIN: 4032248415083 |
| |
|
| | |
| Relais 24V/24V, 2ADC 4061190000 Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 18..30 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 3..33 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 12,64* | € 13,91* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 12,97* | € 14,29* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 15,01* | € 16,42* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 15,18* | € 17,11* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,9035* | € 17,5135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 350,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|