Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaste 2Stellungen blau tastend Q25S1-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88068043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046835
EAN/GTIN:
     4015080468356
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Schlüsseltaste 2Stellungen blau tastend Q25S1-BL

Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, tastend, 2 Stellungen, Schutzart: IP65, ohne Frontring, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 25 x 25 mm, mit 1 Schlüssel, Für jede Farbe gibt es einen entsprechenden Schlüssel, ? Zusatzausrüstung,, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
blau
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 28,57*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,71*
€ 28,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 29,89*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,02*
€ 29,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,03*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
030744
ab € 3,79*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072305
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072306
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072307
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
046185 Q25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.