Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Lichtgitter messendes MLG20N-1480C10594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Lichtgitter messendes MLG20N-1480C10594
Artikel-Nr.:
     3517B-87762297
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1138894
EAN/GTIN:
     4047084538292
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Autom. Lichtgitter messendes MLG20N-1480C10594

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG20N-1480C10594, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Option: Keine, Strahlabstand: 20 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 1.480 mm, Leitungslänge: 0,22 m, 0,21 m, Ansprechzeit: 3,6 ms
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
3,6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.699,50*
€ 3.836,97*
Frei Haus
ab € 3.736,44*
€ 3.874,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.836,97*
€ 4.565,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.818,00*
€ 4.543,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.738,16*
€ 4.448,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.699,50*
€ 4.402,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.