Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kranz 60cm ww für innen und außen 578768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kranz 60cm ww für innen und außen 578768
LED-Kranz 60cm ww für innen und außen 578768
Artikel-Nr.:
     3517B-87171752
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     578768
EAN/GTIN:
     4001233578768
Suchbegriffe:
Leuchte
Lichterkette
Festbeleuchtung

LED-Kranz 60cm ww für innen und außen 578768

LED-Kranz mit Lichterkette Tauperlen und 6h-Timer, Außen-Transformator (TÜV/GS), Zuleitung 5m, Kabel transparent, warm-weiße LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Durchmesser:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.