Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 3000K 830981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 3000K 830981
LED-Reflektorlampe PAR16 3000K 830981
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87069918
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     830981
EAN/GTIN:
     7021988309810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 3000K 830981

SG LEUCHTMITTEL 6,2W LED 3000K, GU10 36°, silber
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
6,2 W
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
455 lm
Lampenlichtausbeute:
455 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,78*
€ 15,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,76*
€ 3,90*
ab € 12,22*
€ 17,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.