Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR30S 940, 25Gr. MASLEDspot #44324200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87068875
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44324200
EAN/GTIN:
     8719514443242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Reflektorlampe PAR30S 940, 25Gr. MASLEDspot #44324200

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
60 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
9,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
820 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
820 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,43*
€ 13,43*
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 10,31*
€ 14,22*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 10,45*
€ 14,74*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 14,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44308200
ab € 6,71*
Ähnlich
Philips
44310500
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
44312900
ab € 6,92*
Ähnlich
Philips
44320400
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips
44304400
ab € 6,59*
Ähnlich
Philips
44306800
ab € 6,92*
Ähnlich
Philips
44314300
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
44330300
ab € 13,64*
Ähnlich
k.A.
44322800
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.