| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87058037 Herst.-Nr.: 33833 EAN/GTIN: 4034451338333 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe 58mm AR111 G53 12VAC/DC 33833 Ideale Nachrüstlösung für Spot- und Allgemeinbeleuchtung in der Gastronomie und im Einzelhandel. Diese Lampe bietet große Vorteile für Unternehmen mit langen Betriebsstunden, wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 12 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 645 lm | Lampenlichtausbeute: | 58 lm/W | Lichtstärke: | 1124 cd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,45* | € 35,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,52* | € 35,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,89* | € 35,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,75* | € 37,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,21* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|