| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87053565 Herst.-Nr.: LM85311 EAN/GTIN: 4020856853113 |
| | |
|
| | |
| LED-Deko-Tropfenlampe E14 blau LM85311 LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine kräftige bunte Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lampenform: | Kugel | Filamentlampe: | ja | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Sockel: | E14 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e14 lightme, led tropfen, led tropfen e14 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,62* | € 4,62* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 5,04* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,01* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,97* | € 6,08* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,28* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|