| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86952945 Herst.-Nr.: 89800290 EAN/GTIN: 9006210501673 |
| |
|
| | |
| LED-Konverter phase-cut SR LCBU 25W 12V BASIC Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 5 100 % (abhängig vom Dimmer), Schutzart IP20, Schraubklemme, Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0, 5 2, 5 mm², SELV, 12 V DC Ausgangsspannung, Ausgangsleistung 25 W, Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von = 0, 2 % pro 1. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 10,04* | € 14,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,16* | € 23,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,46* | € 43,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,75* | € 52,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|