Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H11 PGJ19-2 24V 70W Tr. 17143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86873529
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17143
EAN/GTIN:
     4034451171435
Suchbegriffe:
Autolampen H11
H11-Lampen
Sockel H11
Leuchtmittel PGJ19

Autolampe Halogen H11 PGJ19-2 24V 70W Tr. 17143

Truckstar, Faltschachtel, 64216TSP Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
70 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
1600 lm
Sockel:
PGJ19-2
Normbezeichnung (ECE):
H11
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, leuchtmittel pgj19
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,60*
€ 30,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 30,63*
€ 3,90*
ab € 24,64*
€ 34,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,95*
€ 38,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.