| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86873187 Herst.-Nr.: 31119986 EAN/GTIN: 4008597199868 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 58W/840/G13 Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 840, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | G13 | Lichtstrom: | 5200 lm | Lampenleistung: | 61,2 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 85 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,82* | € 85,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,9125* | € 85,1625* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,16* | € 86,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|