Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe R7s RJH-TS400W/240CXER7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Halogenlampe R7s RJH-TS400W/240CXER7S
Artikel-Nr.:
     3517B-86873131
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22315800
EAN/GTIN:
     4008597158001
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

HV-Halogenlampe R7s RJH-TS400W/240CXER7S

Hochvolt-Halogenlampe klar, Röhrenform, Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, stufenlos dimmbar, 2 000h mittlere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Lichtstrom:
9000 lm
Lampenspannung:
240 V
Lampenleistung:
400 W
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
114,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 5,19*
1
€ 3,90*
ab € 3,72*
€ 5,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.