| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86731508 Herst.-Nr.: DE620002589 EAN/GTIN: 4059496520017 |
|
|
| | |
| LSA-Plus2 Schilderrahmen Modul DE620002589 Schilderrahmen für LSA-Plus Weitere Informationen: | | Geeignet für Anschlussart: | LSA-Plus | Aufdruck: | ohne | Breite: | 21 mm | Höhe: | 24 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,35* | € 3,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,34* | € 3,53* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,84* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,02* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,97* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|