| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86554910 Herst.-Nr.: 96.050.3153.1 EAN/GTIN: 4015573936478 |
|
|
| | |
| Kompakt-/Multiverteiler 96.050.3153.1 RST20i5 Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP66 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Pol-Kennzeichnung: | 3, N, PE, 2, 1 | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,96* | € 37,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,14* | € 39,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,05* | € 40,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,69* | € 42,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,70* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|