Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09380062601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09380062601
Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09380062601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86533048
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380062601
EAN/GTIN:
     5713140056220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin

Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09380062601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 80 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm² 0,5...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
80 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,78*
€ 33,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,8565*
€ 33,7765*
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 34,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,11*
€ 35,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,21*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,26*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 32,01*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,79*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30789*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,18*
Zubehör
Harting
19300160427
ab € 10,83*
Zubehör
Harting
09300161520
ab € 6,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.