Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IMX12-AI01#7580308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IMX12-AI01#7580308
Artikel-Nr.:
     3517B-86368737
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580308
EAN/GTIN:
     4047101311143
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Messumformer-Speisetrenner 1-kanalig IMX12-AI01#7580308

Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, Betriebsspannung 10 30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Allseitige galvanische Trennung, HART-transparent, Abziehbare Schraubklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, Einsatz in Zone 2, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
117 mm
Breite:
12,5 mm
Tiefe:
120 mm
Leistungsaufnahme:
4 W
Bürde:
800 Ohm
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Gerätebauform:
Einbaugerät
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,46*
€ 338,19*
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 340,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.