| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86352086 Herst.-Nr.: 662790 EAN/GTIN: 4043544718716 |
| |
|
| | |
| Steckdosenadapter weiß ST-ZSchutzk/4230V ws Steckdosen-Multiadapter in Kompaktbauform für 3-Phasen-Stromschiene, für Anschluss von elektrischen Geräten der Schutzklasse I (System Schutzkontakt) und Schutzklasse II (Geräteflachstecker), Sicherung: 6.3 AT, Material: Polycarbonat Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 102 x 54 x 98 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Leuchtenanschlussadapter | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,74* | € 28,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 28,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,28* | € 28,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,43* | € 31,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,15* | € 31,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|