Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Mini Abisolierwerkz eug 61735833


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86213132
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735833
EAN/GTIN:
     4044776564133
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Sensor Mini Abisolierwerkz eug 61735833

Abisolierwerkzeug SENSOR MINI STRIPPING TOOL
Abisolierwerkzeug
Kabeldurchmesser: 3.2mm - 4.4mm

Anwendungsgebiete: PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen
Hochflexible TPE-U-Leitungen
PUR/PVC-Leitungen
PUR-Leitungen
Mehrdrahtiger Kabelaufbau, geschirmte und ungeschirmte Leitungen
Nutzen: Ergonomisches Design- handlich und leicht
Vollautomatische Einstellung auf verschiedene Kabeldurchmesser
Kabeldurchführung durch Handgriffe-Abmanteln jeder beliebigen Länge möglich
Neuartige Klingenstruktur entfernt PVC/PUR Kabelummantelungen präzise, ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen
Speziell für die Bearbeitung von Sensorkabeln entwickelt
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
3,2..4,4 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,38*
€ 129,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,78*
€ 130,07*
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 134,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,64*
€ 147,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.