Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/20ADC 85002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/20ADC 85002
Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/20ADC 85002
Artikel-Nr.:
     3517B-86150658
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85002
EAN/GTIN:
     4048879000093
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Primärschaltregler 2/3-ph. 520V/ 24-28V/20ADC 85002

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC Extra-Power - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dauerhaft Zwei-Phasen-Betrieb möglich Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380..520 V
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,33*
€ 242,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,79*
€ 246,36*
Frei Haus
ab € 217,97*
€ 248,78*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,74*
€ 258,70*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 226,60*
€ 258,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.