Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußleitung
2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-85615572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2YSLCY-J 4x2,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
motoranschlussleitung

2YSLCY-J 4x 2,5 Tr.500 Motoranschlußleitung

Mit CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (jedoch nicht im Freien), Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung konzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
105 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
96 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.