Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter o. NOT-AUS-Funktion T3-4-8344/EA/SVB-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85279007
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     008965
EAN/GTIN:
     4015080089650
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter

Hauptschalter o. NOT-AUS-Funktion T3-4-8344/EA/SVB-SW

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 8-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,20*
€ 81,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,26*
€ 84,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,02*
€ 88,24*
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 88,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,81*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,71*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,77*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,32*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,06*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,63*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.