Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter/Not-Aus T0-3-15683/EA/SVB-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85273517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015600
EAN/GTIN:
     4015080156000
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter

Hauptschalter/Not-Aus T0-3-15683/EA/SVB-SW

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,39*
€ 44,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 46,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,47*
€ 48,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 49,35*
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,58*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,73*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,36*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 16,96*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,60*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.