Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter I2/SVB P1-25/I2/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85267678
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207293
EAN/GTIN:
     4015082072933
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus

Hauptschalter I2/SVB P1-25/I2/SVB

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 8,90*
ab € 26,12*
€ 33,15*
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 26,15*
€ 33,21*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 27,24*
€ 34,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,35*
€ 36,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,49*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,62*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,47*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,60*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 34,10*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.